Beli alat fitness di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BODIMAX Winbo Smart Home Gym
    Mulai

    Rp5.299.900

    BODIMAX Winbo Smart Home Gym
    Deskripsi:
    BODIMAX SMART HOME GYM: Solusi Fitness Lengkap di RumahGanti semua alat gym Anda dengan BODIMAX SMART HOME GYM yang revolusioner ini. Latihan aman, efektif, dan efisien tanpa harus pergi ke gym. Desain ringkas, mudah dipindahkan, dan akurat untuk latihan beban hingga 30kg.- 5 Tingkat Beban yang Dapat Disesuaikan: Atur beban sesuai kebutuhan Anda hingga 30kg.- Tali Polietilen Kuat dan Halus: Panjang hingga 2.1 meter untuk berbagai gerakan latihan.- Tanpa Instalasi: Siap digunakan tanpa perlu pemasangan yang rumit.- Ringkas dan Hemat Tempat: Mudah disimpan dan tidak memakan banyak ruang.- Desain Handle Tarik: Memudahkan penggunaan berbagai aksesoris latihan.- Dilengkapi Anti Slip dan Peredam Silikon: Aman dan nyaman saat digunakan.- Desain Bentuk Sederhana: Mengoptimalkan aktivasi kekuatan otot inti tubuh.- Sistem T.A.D Akurat: Perhitungan beban yang presisi untuk hasil maksimal.- 200+ Program Latihan: Variasi latihan tanpa batas untuk membentuk otot seluruh tubuh Anda.Dilengkapi 3 aksesoris : resistance bar, handle dan ankle straps
    atribut:
    • Net Weight (kg): 6900
    • Packaging Dimensions (mm): 905x415x160
    • Product Dimensions (mm): 830x360x130
    • Rope Length (m): Maximum 2.1
  2. Non Brand Karpet Karet Gym Tile Puzzle Tipe Solid
    Mulai

    Rp109.900

    Non Brand Karpet Karet Gym Tile Puzzle Tipe Solid
    atribut:
    • Size (cm): 50x50
    • Thickness (mm): 10
  3. TAKEY Treadmill
    Mulai

    Rp3.599.900

    TAKEY Treadmill
    Deskripsi:
    Beban 160kgPanel LEDSandaran tanganPengendali jarak jauh1-10 KM jam penyesuaian
    atribut:
    • Rated Power (W): 360
    • Power (HP): 2
    • Speed (km/hour): 1-10
    • Load Capacity (kg): 160
  4. BODIMAX Workpad
    Mulai

    Rp5.699.900

    BODIMAX Workpad
    Deskripsi:
    Bodimax Treadmill Running Pad WORKPAD, 3 IN 1 premium folding treadmill yang dilengkapi oleh MEJA KERJA yang bisa di pasang lepas sesuai kebutuhan. WALKING – WORKING – RUNNING cukup dengan satu alat, dengan 12 program yang bisa diatur dengan target pengguna. Bodimax Running Pad Workpad memiliki lintasan lari yang lebih Panjang dan lebar, nyaman untuk berlari sampai kecepatan 12km/jam
    atribut:
    • Electrical Voltage (V): 220-240 (50/60Hz)
    • Motor Power (HP): 2.0
    • Packaging Dimensions (mm): 1640x779x140
    • Power (W): 900
    • Product Weight (kg): 39.5
  5. BODIMAX Running Machine PRO
    Mulai

    Rp5.299.900

    BODIMAX Running Machine PRO
    Deskripsi:
    BODIMAX RUNNING MACHINE PRO – FOLDING TREADMILL / GYM / ALAT OLAHRAGA / FITNESS Bodimax Running Machine PRO, folding treadmill untuk walking, jogging, running sampai 14km/jam. Mempunyai 12 program olahraga sesuai dengan target pengguna. Display panel yang lebar dan dilengkapi oleh penyimpanan botol minum dan gadget. Lintasan lari yang lebih nyaman untuk berlari sampai kecepatan 14km/jam.Double operation: Dilengkapi touchscreen LED intuitif dan tombol di handle, memungkinkan Anda mengatur kecepatan dan fitur lainnya dengan mudah.Anti Slip: Dilengkapi lapisan anti-slip berkualitas tinggi yang menjaga Anda tetap stabil saat berlari. Desain datar pada sudut 0° memberikan sensasi lari yang alami dan nyaman seperti di jalan raya.Performa Tinggi: Ditenagai motor 1.5HP yang kuat, treadmill ini mampu mencapai kecepatan maksimal 14 km/jam. Sistem peredam bising memastikan sesi latihan Anda berjalan tenang dan tidak mengganggu lingkungan sekitar.Desain Elegan & Kuat: Dengan rangka kokoh berbahan premium dan warna Dark Grey yang modern, treadmill ini tidak hanya fungsional tetapi juga menjadi perlengkapan olahraga yang stylish di rumah Anda. Mampu menahan beban hingga 130 kg.Praktis & Hemat Tempat: Desain lipat yang inovatif memungkinkan Anda menyimpan treadmill secara vertikal atau horizontal, sehingga tidak memakan banyak ruang.Fitur Tambahan: Nikmati pengalaman berlari yang lebih menyenangkan dengan fitur Bluetooth MP3 untuk memutar musik favorit Anda dan konektivitas dengan aplikasi olahraga seperti KinoMap untuk melacak performa dan mengikuti berbagai program latihan.
    atribut:
    • Electrical Voltage (V): 220-240 (50/60Hz)
    • Maximum Load Weight (kg): 130
    • Motor Power (HP): 1.5
    • Packaging Dimensions (cm): 154x72x26
    • Power (W): 900
    • Product Weight (kg): 32.5
    • Running Area (cm): 120x42
  6. Non Brand Karpet Karet Gym Tile Puzzle Tipe Diamond
    Mulai

    Rp109.900

    Non Brand Karpet Karet Gym Tile Puzzle Tipe Diamond
    atribut:
    • Size (cm): 50x50
    • Thickness (mm): 10
  7. Eins Jungle Gym SS Pipe
    Mulai

    Rp719.900

    Eins Jungle Gym SS Pipe
    Deskripsi:
    12*0.6*1500 is a 1500mm long, stainless steel, Phi.12 Jungle Gym pipe.
    atribut:
    • Material: SS304
  8. BODIMAX New Running Machine Putih
    Mulai

    Rp3.899.900

    BODIMAX New Running Machine Putih
    Deskripsi:
    Treadmill Elektrik New Bodimax Running Machine alat olahraga praktis yang diciptakan oleh seorang spesialis alat kesehatan yang dapat digunakan sendiri di rumah anda dengan kecepatan 10km/h juga di lengkapi dengan panel kontrol yang mudah digunakan dengan tampilan SPEED, TIME, DISTANCE, CALORIES, dan PRE-SET programs1. Dapat dilipat untuk memudahkan penyimpanan2. Dilengkapi roda sehingga mudah dipindahkan3. Cocok bagi orang yang sibuk karena bisa digunakan di mana saja4. Dapat digunakan untuk program diet pria/wanita5. Memiliki display panel monitor untuk mengetahui kecepatan, jarak tempuh, waktu, kalori dan Pre-set Program6. Mesin kuat dan alat stabil menopang tubuh sampai dengan 110kg7. Dengan 12 program Pre-set/1 Manual8. Dengan 5 Pengaturan pintas kecepatan9. Dilengkapi dengan kunci pemberhentian darurat10. Dilengkapi dengan 2 tempat penyimpanan botol air11. Kecepatan dapat diatur hingga 10km/jamMANFAAT1. Merampingkan tubuh dan menjaga agar tubuh tetap ideal2. Dapat digunakan untuk terapi penyembuhan untuk kaki yang cedera / terkilir (dengan rekomendasi dokter)3. Bisa digunakan untuk power walking, kecepatan hingga 10 km / jam4. Membakar lebih banyak kalori dan lemak5. Sangat berguna untuk stretching (pemanasan) sebelum latihan aerobik
    atribut:
    • Color: Black & Orange
    • Folded Dimensions (mm): 1220x570x1260
    • Material: Stainpipe, urethane, resin ABS
    • Maximum Load Weight (kg): 110
    • Maximum Speed (km/hour): 10
    • Open Dimensions (mm): 1220x570x1260
    • Packaging Dimensions (cm): 130x27.5x65
    • Power (V): 220 (60Hz)
    • Power (W): 750
  9. Garmin Aviator Watch
    Mulai

    Rp21.999.900

    Garmin Aviator Watch
    atribut:
    • Lens Material: Domed Sapphire Crystal
    • Case Material: Fiber-Reinforced Polymer with Metal Rear Cover
    • Bezel Material: Titanium
    • Display Size (inch): 1.2
    • Display Size (mm): 30.4
    • Colour Display: Yes
    • Display Resolution (pixels): 240x240
    • Memory/History (GB): 16
  10. BODIMAX Pastel Pad Max
    Mulai

    Rp3.899.900

    BODIMAX Pastel Pad Max
    Deskripsi:
    BODIMAX PASTEL MAX / Treadmill Running 12KM / Walking 8KM / Incline 3 LevelTreadmill Premium dengan Kecepatan Tinggi – Running 12KM & Walking 8KM + 3 Level Incline!MANFAAT UTAMA:Bakar 500-700 Kalori/Jam - Efektif turunkan berat badan!Tingkatkan Daya Tahan Kardiovaskular - Jantung lebih sehat!Kencangkan Otot Kaki & Paha - Hasil maksimal dengan Incline 3 Level!Solusi Gym di Rumah - Hemat waktu & biaya membership!Progress Terukur - Lacak perkembangan via LED monitor!KENAPA PILIH INI?Desain Pastel Eksklusif - Treadmill estetik untuk rumah modern!
    atribut:
    • Dimensions (mm): 1180x585x1050
    • Electrical Voltage (V): 220-240 (50/60Hz)
    • Incline: 3 Level Adjustable (Manual)
    • Maximum Load Weight (kg): 120
    • Motor Power (HP): 1.5 (Stable & Energy-efficient)
    • Packaging Dimensions (cm): 131.5x64x13.4
    • Power (W): 750 (stable at 450-500)
    • Product Weight (kg): 22.1
    • Running Area (cm): 110x36 (Spacious & Comfortable)
    • Speed (km/hour): Running 12, Walking 8
  11. OneMed Kursi Roda dengan Commode Chair
    Mulai

    Rp2.199.900

    OneMed Kursi Roda dengan Commode Chair
    Deskripsi:
    Kursi roda + tempat tidur + tempat buang air besar, rangka dari powder coating steel, sandaran tangan dapat digerakkan, sandaran kaki dapat disesuaikan tingginya, dilengkapi roda belakang, bantalan dudukan dapat dibuka + bantalan kepala. (Ban Mati) NOMOR IZIN EDAR: AKD 11402900186
  12. Anker Soundbuds Slim
    Mulai

    Rp419.900

    Anker Soundbuds Slim
    Deskripsi:
    SoundBuds SlimEarbud Ringan yang Menangkal Keringat dan HujanAudio dengan Ketelitian TinggiDriver 6mm menghadirkan musik yang renyah dan jernih ke telinga Anda melalui koneksi yang mulus dan bebas lompatan.Dibangun Untuk Gaya Hidup AktifSoundBuds Slim dirancang untuk menjadi ramping dan ringan (15g), sekaligus menawarkan kinerja yang serius. Tempelkan secara magnetis saat tidak digunakan, atau dimasukkan ke dalam travel pouch.Fit yang Dapat DisesuaikanEarTips multi-ukuran dan InEar-Hooks memberikan pegangan yang kokoh dan nyaman. Ukuran kabel 55cm untuk kesesuaian universal dan tidak ada kekusutan yang mengganggu. Sesuaikan panjang kabel Anda dengan FitClip, atau tempelkan pada pakaian Anda untuk keamanan ekstra melalui Shirt Clip.IPX7 Tahan AirBaik saat Anda berlari di tengah hujan, atau berolahraga di gym, SoundBuds Slim yang tahan air mencegah cairan merusak komponen internal yang sensitif.Dengarkan Lebih LamaMainkan hingga 10 jam ; lebih lama dari kebanyakan earphone di pasaran. Bluetooth 5 memastikan jangkauan koneksi hingga 33 kaki, kompatibel dengan iPhone 7 atau perangkat Bluetooth apa pun. Hingga 10 jam waktu putar dengan volume 60%.Kontrol IntuitifMikrofon internal dan remote 3 tombol memungkinkan Anda untuk mengelola dengan lebih nyaman - dari melompati lagu, hingga menjawab panggilan tanpa menyentuh ponsel Anda.Garansi Bebas KhawatirDi Anker, kami percaya pada produk kami. Itulah mengapa kami mendukung semuanya dengan garansi 18 bulan dan memberikan dukungan yang ramah dan mudah dijangkau.
    atribut:
    • Color: Black
    • IP Rating: IPX7
    • Play Time (hour): 10
  13. KHK (KHK Gears) KBX Bevel Box L Type
    Mulai

    Rp2.999.900

    KHK (KHK Gears) KBX Bevel Box L Type
    Deskripsi:
    Compact: The structure is simple and the case is made of die-cast aluminum. Low noise and high efficiency: Spiral bevel gears made of carburized special steel are used. Free installation direction: Can be installed in all directions and is easy to install. Maintenance-free: Lubricant is shipped with high-grade grease. Gear ratio: Gear ratio 1 or 2 can be selected according to the application.
Daftar Harga alat fitness Terbaru March 2026
BODIMAX Winbo Smart Home GymRp5.299.900
Non Brand Karpet Karet Gym Tile Puzzle Tipe SolidRp109.900
TAKEY TreadmillRp3.599.900
Deli Table Tennis PaddleRp87.900
BODIMAX WorkpadRp5.699.900
BODIMAX Running Machine PRORp5.299.900
Non Brand Karpet Karet Gym Tile Puzzle Tipe DiamondRp109.900
Eins Jungle Gym SS PipeRp719.900
BODIMAX New Running Machine PutihRp3.899.900
Garmin Aviator WatchRp21.999.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)